ステップ ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
566件の「ステップ ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場ボルト」、「柱 足場」、「足場支柱」などの商品も取り扱っております。
作業足場 イワブチランキング1位
用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
1個
708税込779
当日出荷


昇柱用具 ナカオランキング3位
ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12長さ(mm)125種別半ねじ寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125有効ねじ長さB(mm)42
1個ほか
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
1本
89税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(211種類の商品があります)

1個
429税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

つねに高熱と振動に耐えなければならないエキゾーストスタッドボルト。長年の使用で経年変化を起こしていたり、劣化している場合がほとんどです。錆びに無縁のステンレス材の削出しで精度も抜群。又、付属のステンレスナットはフランジ付きのため、わずらわしい平ワッシャーやスプリングワッシャーも不要です。
1セット
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目表面処理ドブ
1パック(2個)ほか
499税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
449税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
1セット(2個)
599税込659
当日出荷

1袋(10個)ほか
339税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)